Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Grazia Pro Max Flexstrip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen LED 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Grazia Pro Max Flexstrip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen LED 5000 mm
SLV Grazia Pro Max Flexstrip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen LED 5000 mm
SLV Grazia Pro Max Flexstrip Universalstreifenleuchte Drinnen/Draußen LED 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88944410
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hohe Lichtqualität effizient auf den Strip gebracht: Die flexibel verwendbaren LED-Streifen der GRAZIA FLEXSTRIP Familie überzeugen durch ihren Farbwiedergabeindex (CRI>90). Auch die hohe Lichtstärke bei gleichzeitig niedriger Leistungsaufnahme (bis zu 110lm/W) ist ein energiesparendes Plus. Und durch die neuen Varianten haben Sie mit GRAZIA jetzt noch bessere Auswahlmöglichkeiten: Mehrere Breiten, Lichtstärken und verschiedene Lichtfarben für draußen und drinnen, für den privaten wie auch gewerblichen Einsatz. Profitieren Sie von Beleuchtungsqualität, einer selbstklebenden Rückseite und angelöteten Kabeln, wodurch sich jeder Strip gleich an ein kompatibles 24V Gleichspannungsnetzteil anschließen lässt. Jeder Strip lässt sich perfekt in das Grazia Profilsystem einfügen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
126 W
Eingangsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
20 mm
Dicke
1.5 mm
Gewicht
240 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Empfohlene Platzierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Anzahl an Lampen
98 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
12500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003106
ab € 26,44*
Zubehör
SLV
1004905
ab € 27,51*
Zubehör
SLV
1004896
ab € 44,23*
Zubehör
SLV
1004777
ab € 44,00*
Zubehör
SLV
1004897
ab € 44,19*
Zubehör
SLV
1007252
ab € 41,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.