Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel D-110 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMfortel D-110 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Auerswald COMfortel D-110 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Auerswald COMfortel D-110 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Auerswald COMfortel D-110 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Auerswald COMfortel D-110 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Auerswald COMfortel D-110 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Auerswald COMfortel D-110 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88926838
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90277
EAN/GTIN:
     4019377902776
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ihre Vorteile im Detail Schon das Einsteigermodell COMfortel D-110 glänzt mit professionellen Features wie selbstbeschriftenden Funktionstasten inkl. LED-Signalisierung, kontext-sensitiven Softkeys und Headsetanschluss für schnurlose Headsets (DHSG/EHS), um komfortable Bewegungsfreiheit zu genießen und beide Hände beim Telefonieren frei zu haben. Hinzu kommt, dass die intuitive Bedienoberfläche mit beleuchtetem Grafikdisplay die Produktivität im Alltag spürbar verbessert. Wie bei den größeren Modellen der D-Serie stellt eine rundum sichtbare Gehäuse-LED sicher, dass auch bei Telefonaten über ein verdecktes Headset jeder sieht, dass telefoniert wird. Eingehende Rufe und Anrufe in Abwesenheit werden ebenso unübersehbar angezeigt. Auch das funktionale Design weiß in jeder modernen Büroumgebung zu überzeugen. All dies prädestiniert das COMfortel D-110 für kleine Büros, Home-Offices und Call-Center.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
RJ-45
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
TLS
Netzstandard
IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
Kunststoff
Wandmontage
Ja
Montage
Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Tastatur Anzahl der Tasten
27
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Anzahl Funktionstasten
17
Status der Kontaktliste anzeigen
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 Zoll
Display-Auflösung
240 x 128 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
3 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
Leistungen
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Zertifikate
Konformität mit Industriestandards
CE, EN 55032, EN 55024, EN 62368-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
690 g
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.