Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH 2-21 Professional 720 W SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 2-21 Professional 720 W SDS Plus
Bosch GBH 2-21 Professional 720 W SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88724004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     6 011 2A6 000
EAN/GTIN:
     4059952569628
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Boschs GBH 2-21 Professional Bohrhammer mit SDS plus-Technologie ist die ideale, kompakte Lösung der Einstiegsklasse für kraftvolles Hammerbohren. Sein starker 720-Watt-Motor und eine Schlagenergie von 2,0 Joule gewährleisten effektives Hammerbohren in Beton bis zu einem Durchmesser von 21 mm. Dieser kompakte Bohrhammer bietet erschwingliche Bosch Profi-Hammerbohrleistung. Vielseitigkeit und überzeugende Ergebnisse werden durch die drei Bohrhammereinstellungen zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln sichergestellt. Ausstattung und Anwendung Dieser Bohrhammer eignet sich perfekt für die Verwendung bei Beton, Stein und Mauerwerk. Zusätzliche Informationen Das Gerät ist mit den folgenden externen Staubabsaugungen kompatibel: GDE 16 plus, GDE 68 und GDE 162.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Schlüssellose Bohrerfassung
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
21 mm
Aufprallenergie (max.)
2 J
Schlagzahl
4800 BPM
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
4 - 10 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
14.7 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
11.9 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Tiefenhalt
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
720 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
88 mm
Tiefe
334 mm
Höhe
205 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT60330-QZ
ab € 7,63*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,68*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,47*
Zubehör
Bosch
2608690101
ab € 11,97*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,68*
Zubehör
Alpen
500007100
ab € 22,78*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0081506810100
ab € 10,22*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0080501007100
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.