Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-DD-DAC50-2.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM SFP-DD-DAC50-2.5m
LANCOM SFP-DD-DAC50-2.5m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87965418
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60178
EAN/GTIN:
     4044144601781
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Optimale Vernetzung Ihrer LANCOM Geräte
Die LANCOM Direct Attach Cable ermöglichen die schnelle und unkomplizierte Vernetzung von LANCOM Switches, Gateways und Firewalls – eine praktische Alternative zur Verwendung einzelner SFP-Transceiver. Zeit- und Kosteneinsatz sind optimal balanciert. Alle Direct Attach Cable sind auf die Kompatibilität mit LANCOM Produkten getestet und garantieren höchst zuverlässige und schnelle Verbindungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85177060
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
370 g
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
SFP-DD
Anschluss 2
SFP-DD
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
InfiniBand-Protokoll
Ja
Kabelform
Rund
Vollduplex
Ja
Datenübertragungsrate
50 Gbit/s
Markenkompatibilität
Lancom
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 236,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61860
€ 11.253,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.