Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Liquid Freezer II - 420 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Liquid Freezer II - 420 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer II - 420 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer II - 420 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer II - 420 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer II - 420 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer II - 420 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer II - 420 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer II - 420 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
ARCTIC Liquid Freezer II - 420 - Multikompatibler All-in-One CPU-Wasserkühler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87019062
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFRE00092A
EAN/GTIN:
     4895213702812
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Unsere Kühler überschreiten jedes Jahr erneut Grenzen- und dies bei einem niedrigen Geräuschpegel. Wir arbeiten stets hart an technischen Innovationen und fairen Preisen, daher sind wir für das gute Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produkte bekannt. Wir liefern Dir Spielraum für das Übertakten und garantieren Dir dabei den niedrigsten Geräuschpegel zu einem bezahlbaren Preis.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Pumpe
1 W
Stromverbrauch VRM-Lüfter
2.7 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.12 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
458 mm
Heizungs-Tiefe
138 mm
Heizungs-Höhe
38 mm
Schlauch-/Rohrlänge
450 mm
Leitungsdurchmesser
12.4 mm
Innendurchmesser Leitung
6 mm
Pumpenbreite
98 mm
Pumpentiefe
53 mm
Pumpenhöhe
78 mm
Gewicht
1977 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 27 x 140 mm
Verpackungsbreite
473 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
2728 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket AM5
Maximaler Luftstrom
72.8 cfm
Maximum Luftdruck
2.4 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2000 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
200 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1700 RPM
VRM-Lüfterdrehzahl (min.)
1000 RPM
VRM-Lüfterdrehzahl (max.)
3000 RPM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.