Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB6011007035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager FB6011007035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Hager FB6011007035 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85433683
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6011007035
EAN/GTIN:
     4012740330671
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
5460 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
61 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 26,28*
€ 31,27
pro Meter
ab 4 Meter
€ 26,20*
€ 31,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,75*
€ 29,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,04*
€ 28,61
pro Meter
ab 40 Meter
€ 23,82*
€ 28,35
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 20,10*
€ 23,92
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Tehalit
FB6011067035
ab € 4,26*
Zubehör
Hager
M55067035
ab € 12,39*
Zubehör
Tehalit
LF6011087035
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.