Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6634551 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6634551 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6634551 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85373133
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6634551
EAN/GTIN:
     4018242340323
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Lamellenraster
Rasteranbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
52 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
5500 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1548 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
1145300
ab € 6,30*
Zubehör
TRILUX
4603500
ab € 19,58*
Zubehör
TRILUX
4603600
ab € 22,38*
Zubehör
TRILUX
4603800
ab € 24,13*
Zubehör
TRILUX
5226900
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.