Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics TN-SFP-OC3SB82-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics TN-SFP-OC3SB82-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-OC3SB82-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-OC3SB82-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-OC3SB82-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-OC3SB82-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-OC3SB82-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-OC3SB82-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-OC3SB82-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85362445
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     TN-SFP-OC3SB82-BO
EAN/GTIN:
     4063232003696
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatibler 100BASE-BX-D SFP Transceiver mit LC Simplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1550nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO 100BASE-BX-D LC Simplex SFP offiziell unterstützen. Jeder Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 155Mbit pro Sekunde.


Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatiblen 100BASE-BX-D LC Simplex SFP für den Einsatz in der jeweiligen Transition Networks Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatiblen BlueOptics 100BASE-BX-D LC Simplex SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO 100BASE-BX-D LC Simplex SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatible BlueOptics 100BASE-BX-D LC Simplex SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO 100BASE-BX-D LC Simplex SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatiblen 100BASE-BX-D LC Simplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO 100BASE-BX-D LC Simplex SFP.


Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatiblen 100BASE-BX-D LC Simplex SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Simplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatiblen 100BASE-BX-D LC Simplex SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatiblen 100BASE-BX-D LC Simplex SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatiblen 100BASE-BX-D LC Simplex SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatiblen 100BASE-BX-D LC Simplex SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.



Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatible 100BASE-BX-D LC Simplex SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Transition Networks TN-SFP-OC3SB82-BO kompatiblen 100BASE-BX-D LC Simplex SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
155 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
SFP-Transceiver-Standard
BX-D
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.