Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6597140 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6597140 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 10 W
Trilux 6597140 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85333135
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6597140
EAN/GTIN:
     4018242339136
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
309 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
6000 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,86*
€ 503,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,24*
€ 481,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,97*
€ 470,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824400
ab € 150,94*
Zubehör
TRILUX
6824900
ab € 227,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.