Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6634540 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6634540 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6634540 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85269113
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6634540
EAN/GTIN:
     4018242340460
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Lamellenraster
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
52 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
5500 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1548 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
1145100
ab € 5,51*
Zubehör
TRILUX
2150400
ab € 5,49*
Zubehör
TRILUX
4603700
ab € 20,98*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,31*
Zubehör
TRILUX
5226800
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.