Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 15201003 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 24 W F 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 15201003 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 24 W F 5000 mm
Brumberg 15201003 LED Strip Universalstreifenleuchte Drinnen 24 W F 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85212184
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15201003
EAN/GTIN:
     4250047798156
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 400.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
27 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
1.4 mm
Gewicht
85 g
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED-Chip
2835
Lampenleistung
24 W
Gesamtleistung
24 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtmittel-Abstand
16.7 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,80*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 27,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.