Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, QWERTY (US), verkabelt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, QWERTY (US), verkabelt, schwarz
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, QWERTY (US), verkabelt, schwarz
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, QWERTY (US), verkabelt, schwarz
R-Go Tools Compact Break R-Go Tastatur, QWERTY (US), verkabelt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80419857
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOCOUSWDBL
EAN/GTIN:
     8719274491378
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur
Diese kompakte Tastatur verfügt über alles ergonomisch Benötigtes für gesundes Tippen. Das kompakte Design sorgt dafür, dass Ihre Hände bei gleichzeitiger Verwendung von Tastatur und Maus immer in Schulterbreite bleiben. Der leichte Tastenanschlag verringert die Muskelspannung beim Tippen. Die Tastatur ist ultradünn, sodass sich die Hände und Handgelenke beim Tippen in einer entspannten, natürlichen Position befinden. Dies bewirkt eine bessere Durchblutung der Hände.

Die R-Go Compact Break Tastatur zeigt mit LED-Farbsignalen an, wann es Zeit ist, eine Pause einzulegen. Während Sie tippen, wechselt eine LED-Leuchte die Farbe, wie bei einer Ampel. Wenn das Licht Grün leuchtet, bedeutet dies, dass Sie gesund arbeiten. Orange bedeutet, dass es Zeit für eine kurze Pause ist, und Rot, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Kurze Pausen während des Arbeitstages verbessern die Konzentration, beugen Überlastungsbeschwerden vor und halten Sie beim Arbeiten fit.

Dieses Produkt funktioniert mit der R-Go Break Software, die mit dem Benelux Office Products Award 2021 gekürt wurde. Weitere Informationen finden Sie auf unserer R-Go Break Seite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
139 x 285 x 9 mm
Tastaturgewicht
310 g
Gewicht
310 g
Sonstige Funktionen
Tiefe
285 mm
Höhe
9 mm
Breite
139 mm
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
442 g
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Active Key
AK-4100-P-B/UK
ab € 32,66*
Zubehör
Active Key
AK-4100-U-W/UK
ab € 32,48*
Zubehör
Active Key
AK-4100-P-W/UK
ab € 32,46*
Zubehör
Active Key
AK-440-TU-B/UK
ab € 69,03*
Zubehör
Active Key
AK-4400-GP-B/UK
ab € 69,13*
Zubehör
Active Key
AK-4400-GP-W/UK
ab € 68,82*
Zubehör
Active Key
AK-4400-GU-W/UK
ab € 68,85*
Zubehör
Active Key
AK-4400-TP-W/UK
ab € 68,72*
Zubehör
Active Key
AK-4400-TU-B/UK
ab € 68,63*
Zubehör
Active Key
AK-4400-TU-W/US
ab € 68,68*
Zubehör
Active Key
AK-4400-TU-W/GE
ab € 66,99*
Zubehör
Active Key
AK-4400-TU-W/UK
ab € 69,12*
Zubehör
Active Key
AK-4450-GFU-B/UK
ab € 85,99*
Zubehör
Active Key
AK-4450-GU-B/UK
ab € 68,94*
Zubehör
Active Key
AK-7410-GP-B/UK
ab € 77,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.