Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-4100 Tastatur PS/2 QWERTZ UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-4100 Tastatur PS/2 QWERTZ UK Englisch Schwarz
Active Key AK-4100 Tastatur PS/2 QWERTZ UK Englisch Schwarz
Active Key AK-4100 Tastatur PS/2 QWERTZ UK Englisch Schwarz
Active Key AK-4100 Tastatur PS/2 QWERTZ UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114817331
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-4100-P-B/UK
EAN/GTIN:
     7061118875686
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Notebook Tastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Die kompakte Mini-Tastatur AK-4100 wurde speziell für den Einsatz in der Industrie, bei Servern und im Kioskbereich entwickelt. Durch Verwendung der Scherentechnologie werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was ein einzigartiges Betätigungsgefühl, selbst bei Betätigung an der Außenkante, zur Folge hat.

Die dadurch verbesserte Tastenführung ermöglicht eine “Soft-Druckpunkt” Charakteristik. Aufgrund des gleichen Tastenabstands wie bei einer herkömmlichen Desktop-Tastatur eignet sich die Mini-Tastatur AK-4100 auch für den Einsatz im Bürobereich und für Vielschreiber.

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
282 x 132 x 25 mm
Tastaturgewicht
500 g
Sonstige Funktionen
Tiefe
132 mm
Höhe
25 mm
Breite
282 mm
Energie
Energiequelle
PS/2
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
PS/2
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schlüsselfahrtstrecke
2.5 mm
Antriebskraft
60 g
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 82,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.