Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-440 Tastatur USB QWERTZ UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-440 Tastatur USB QWERTZ UK Englisch Schwarz
Active Key AK-440 Tastatur USB QWERTZ UK Englisch Schwarz
Active Key AK-440 Tastatur USB QWERTZ UK Englisch Schwarz
Active Key AK-440 Tastatur USB QWERTZ UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114854542
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-440-TU-B/UK
EAN/GTIN:
     7061116627904
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
Die AK-440-T Serie verfügt über ein Notebooklayout mit 83 Tasten (82 Tasten US-Layout) und der vollen Funktionalität einer Tastatur mit 104 Tasten. Der eingebaute Trackball ermöglicht eine präzise und einfache Steuerung des Cursors.

Ob für 19 Zoll-Anforderungen, portable Systeme, Kiosk- und Point of Sale Applikationen, sie ist für alle Anwendungen geeignet, bei denen geringer Platzbedarf und kleine Abmessungen eine entscheidende Rolle spielen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
292 x 165 x 35 mm
Tastaturgewicht
600 g
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Trackball + Maustasten
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur - Tastenanzahl
86
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Zertifizierung
CE FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.