Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8150 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8150 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8150 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8150 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8150 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8150 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8150 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73102486
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
222 mm
Gewicht
66 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Klingenbreite
5.5 mm
Rollendicke
1 mm
Klingenlänge
100 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8155
ab € 7,23*
Zubehör
Bahco
BE-8250
ab € 7,98*
Zubehör
Bahco
BE-8255
ab € 8,03*
Zubehör
Bahco
BE-8257
ab € 12,91*
Zubehör
Bahco
BE-9882
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.