Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek EX9100 Zange Vornschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek EX9100 Zange Vornschneider
Ideal-tek EX9100 Zange Vornschneider
Ideal-tek EX9100 Zange Vornschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80251004
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     EX9100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
ESD Seitenschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vornschneider
Klemmbacke Weite
12.2 mm
Klemmbacke Dicke
3 mm
Schnittlänge
2 mm
Anzahl der Zangen
1
Material
Karbonstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
63 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.