Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 1500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80076544
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79880
EAN/GTIN:
     4000870798805
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ to A
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Schutzbeschichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Einfache Installation
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
90 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
385 lm
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.