Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870312 Audio-Kabel 0,2 m DIN (5-pin) 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7870312 Audio-Kabel 0,2 m DIN (5-pin) 6.35mm Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870312 Audio-Kabel 0,2 m DIN (5-pin) 6.35mm Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870312 Audio-Kabel 0,2 m DIN (5-pin) 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79703910
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870312
EAN/GTIN:
     4053199933662
Suchbegriffe:
Adapter DIN
DIN Adapter
Diodenstecker Adapter
DIN Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DIN (5-pin)
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.