Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec DX4A1111100 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec DX4A1111100 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Intermec DX4A1111100 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-7967121
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DX4A1111100
EAN/GTIN:
     5711045940774
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Docking Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-T
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
Docking-Anschluss
Docking-Connector
4
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Aufladefunktion
Ja
Kompatibilität
CN70/70e
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,08*
€ 1.297,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,17*
€ 1.291,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,65*
€ 1.249,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,14*
€ 1.213,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,22*
€ 1.159,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.