Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rainy Anthrazit Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Rainy Anthrazit Akku
Hama Rainy Anthrazit Akku
Hama Rainy Anthrazit Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79431879
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186420
EAN/GTIN:
     4047443436313
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Innen-Außen-Thermometer
Radiowecker
  • Bei Überschreiten einer von Ihnen eingestellten Regenmenge wird der Regenalarm aktiviert - Übersichtliche Anzeige der Regenmenge in einem Histogramm - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - Die Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet Funk-Regenmesser - Anzeige der Regenmenge aktuell, der letzten Stunde, der letzten 24 Stunden, der letzten Woche, des letzten Monats und der Regenmenge gesamt seit der Inbetriebnahme oder der letzten Rückstellung Regenalarm - Regenalarm mit einer Voreinstellung von 12,7 mm - Regenalarm ist ebenfalls manuell einstellbar - Regenalarm lässt sich aktivieren und deaktivieren Thermometer - Anzeige von Innen- und Außentemperatur - umschaltbar zwischen °C und °F - Speicherung der min./max. Werte für Temperatur (Werte lassen sich nach Bedarf zurücksetzen) Uhr-/Kalenderfunktion - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Anzeige des Datums
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Anzahl der Außensensoren
1
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
6 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AAA Micro, AA Mignon
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
92 mm
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Messfunktionen
Innen-Thermometer, Außen-Thermometer, Regenmesser
Uhrfunktion
Ja
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-10 - 50 °C
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-40 - 60 °C
Wandmontage
Ja
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
DCF Radiouhr
Ja
Temperaturmesseinheit
F,°C
Außensensoren Range
100 m
Uhr/Datum display
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186355
ab € 35,32*
Ähnlich
Hama
00186412
ab € 18,17*
Ähnlich
Hama
00186418
ab € 40,49*
Ähnlich
Hama
00186417
ab € 36,21*
Ähnlich
Hama
00186306
ab € 43,76*
Ähnlich
Hama
00185861
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00186353
ab € 18,41*
Ähnlich
Hama
00186310
ab € 27,33*
Ähnlich
Hama
00186308
ab € 25,26*
Ähnlich
Hama
00186307
ab € 38,00*
Ähnlich
Hama
00186311
ab € 27,49*
Ähnlich
Hama
00186421
ab € 39,70*
Ähnlich
Hama
00176596
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.