Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wetterstation Color, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00185861
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185861
EAN/GTIN:
     4047443503381
Suchbegriffe:
Wetter-Station
Wetterstation
hama wetterstation
wetter station
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - Frostalarm wird bei -1 bis +1 °C aktiviert fur rechtzeitiges Aufstehen zum Scheiben kratzen oder Schnee raumen - fur jede Perspektive: Egal aus welchem Blickwinkel bietet das VA-Display immer die beste Ansicht mit hohem Kontrast - Anzeige der Mondphasen zum jeweiligen Tag - von Neumond bis abnehmender Mond - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - Displayanzeige fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Ausenfuhler - Anzeige der Wettervorhersage mit sieben Symbolen: sonnig, leicht bewolkt, bewolkt, regnerisch, starker Regen, Schneefall, starker Schneefall - Trendanzeige fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit: ansteigend, bestandig, fallend - Komfortanzeige zeigt den Zustand des Raumklimas in drei Symbolen: neutrales Gesicht, lachendes Gesicht und trauriges Gesicht - fur bessere Lesbarkeit lasst sich die Hintergrundbeleuchtung im Dauerbetrieb uber ein Netzteil steuern - Anzeige der Luftfeuchtigkeit fur innen und ausen - einstellbare Temperatur (max. und min. Wert) lost Alarm aus fur rechtzeitiges Aufstehen zum Scheiben kratzen oder Abdunkeln von Raumen bei Hitze - bei Nichtgebrauch kann das DCF-Funksignal komplett abgeschaltet werden - zwei Weckzeiten programmierbar, praktisch wenn zwei Personen zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen - fur digitale Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit, Datum und Wettervorhersage- Wetterstation in modernem, kompaktem Design - ansprechendes, farbenfrohes Display als Blickfang in jedem Raum - Display in 3 Helligkeitsstufen: aus/hell/heller (im USB-Betrieb) - intuitive Bedienung - Batteriekapazitatsanzeige - Montagemoglichkeit an der Wand oder zum Aufstellen - Kontrollleuchte fur Ubertragung - max. drei kabellose Ausensensoren anschliesbar Thermometer: - Anzeige von Innen- und Ausentemperatur - Trendanzeige - max./min. Datenspeicher der Temperatur - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit Hygrometer: - Anzeige von Innen- und Ausenluftfeuchtigkeit - Trendanzeige - max./min. Datenspeicher der Luftfeuchtigkeit Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12/24-h-Format - Datumsanzeige (Wochentag, Tag, Monat) - Wochentagsanzeige (8 Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzosisch, Italienisch, Spanisch, Niederlandisch, Danisch, Russisch) - Alarmfunktion und Schlummerfunktion Lieferumfang: - 1 Wetterstation Color - 1 Sensor - 1 Netzteil - 2 Batterien AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
457.15 g
Hohe:
18 cm
Lange:
19 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
156 x 31 x 114
Farbton:
Schwarz
Montage:
Hangend, Stehend
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AA Mignon
Anzahl Batterien Station:
2
Batterietyp Station:
AA Mignon
Temperatur Messbereich:
0°C bis +50°C (32°F to 122°F) Grad
Display:
Digital
Messbereich (ausen):
-20°C bis +60°C
Signalubertragung:
Funk
Messbereich (innen):
0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Anzeige Hochst-& Tiefstwerte, Batteriekapazitatsanzeige, Batteriekapazitatsanzeige Ausensensor, DCF-Funkuhr, Frostalarm, Komfortanzeige, Mondphasenanzeige, Schlummerfunktion, Trendanzeige fur Luftfeuchtigkeit, Trendanzeige fur Temperatur, Wettervorhersage
Uhrfunktion:
Ja (mit 12/24)
Luftfeuchtigkeit Messbereich:
20% bis 95%
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
50 m
Hintergrundbeleuchtung:
Farbdisplay
Anzeige Ausensensor:
Hygrometer, Thermometer
Hygrometer innen:
20-95%
Hygrometer ausen:
20-95%
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Elektronisch, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Thermometer, Wetter, Wetterstation-Ausensensor, Wetterdaten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186355
ab € 35,53*
Ähnlich
Hama
00186412
ab € 18,22*
Ähnlich
Hama
00186418
ab € 40,68*
Ähnlich
Hama
00186417
ab € 36,17*
Ähnlich
Hama
00186306
ab € 43,75*
Ähnlich
Hama
00186353
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00186310
ab € 27,24*
Ähnlich
Hama
00186308
ab € 25,20*
Ähnlich
Hama
00186307
ab € 37,82*
Ähnlich
Hama
00186311
ab € 28,19*
Ähnlich
Hama
00186421
ab € 39,56*
Ähnlich
Hama
00186420
ab € 33,26*
Ähnlich
Hama
00176596
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.