Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter
TP-Link AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79344007
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T2U NANO
EAN/GTIN:
     6935364099978
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Flash Stick
Speicher-Stick
Miniaturdesign im Nano-Format
AC600-WLAN-Nano-USB-Adapter


High-Speed Dualband-WLAN-Adapter für eine schnellere Verbindung
Der Archer T2U Nano empfängt WLAN-Signale auf zwei separaten Bändern. Dank der 256QAM-Technologie wird die Datenrate auf 2,4 GHz von 150 Mbit / s zu 200 Mbit / s erhöht, damit wird die Leistung um 33% gesteigert. Mit 433 Mbit/s auf 5 GHz eignet sich der Archer T2U Nano als ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming, während die WLAN-Geschwindigkeit 200 Mbit / s auf 2,4 GHz den normalen Gebrauch abdeckt.

Miniaturdesign im Nano-Format
Der USB-Adapter Archer T2U Nano passt in jeden USB-Port und ist daher ideal für Reisende, Studenten und Abenteurer, also einfach für jedermann, der in Bewegung ist.

Kompaktes Design und WLAN-Roaming – Beste Auswahl für mobiles Surfen
Das öffentliche WLAN macht es Ihnen schwer ein stabiles Netzwerk zu finden, welches bei Bewegung unterschiedliche Empfangsstärken zeigt.

Dank dem WLAN-Roaming ist der Archer T2U in der Lage, automatisch das geeignetste unterbrechungsfreie Netzwerk zu finden. Mit seinem kompakten Design ist der Archer T2U zweifellos die beste Auswahl für mobiles Surfen.

Einfache Installation
Benutzerfreundliches Interface für einfache Inbetriebnahme

Erweiterte Sicherheit
WPA / WPA2-Verschlüsselungsstandard garantiert die Sicherheit der WLAN-Verbindung für Sie

Systemanforderung
Unterstützt Windows, Mac OS
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ressourcen-CD
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
90 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Sendeleistung (CE)
20 dbm
Sendeleistung (FCC)
20 dbm
Betriebsmodi
Infrastrukturmodus
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
7.1 mm
Höhe
18.6 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
macOS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,150,200,433 Mbit/s
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
Archer T6E
ab € 28,99*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4E
ab € 19,57*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4U PLUS
ab € 21,31*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2E
ab € 14,60*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX3000E V1
ab € 39,22*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 33,81*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TXE72E
ab € 41,59*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20E
ab € 19,33*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX50E
ab € 33,18*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TXE75E
ab € 55,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.