Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte Calli Marker 24 Stück(e) Mehrfarbig Pinselspitze


Menge:  Etui  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte Calli Marker 24 Stück(e) Mehrfarbig Pinselspitze
ONLINE Schreibgeräte Calli Marker 24 Stück(e) Mehrfarbig Pinselspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79342562
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     19082
EAN/GTIN:
     4014421190826
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Calli.Brush Double Tip Pens fürs kreative Schreiben. Set bestehend aus 24 intensiven, harmonischen Farben. Damit wächst die Lust am kreativen Tun rund ums Schreiben, Handlettering oder vielen weiteren Möglichkeiten. Ideen kreieren und in die wunderbare Welt des Handgemachten eintauchen: diese Double Tip Pens machen es möglich! Die Kombination der dünnen, abgeschrägten Kalligrafie-Spitze mit der breiten Pinselspitze garantiert eine vielfältige und kreative Gestaltung, damit das von Hand Erschaffene eine besondere Wertschätzung erlebt. In dem nachhaltigen Bamboo-Etui sind die Stifte ökologisch sauber aufbewahrt und bereits als perfektes Geschenk verpackt. Hervorragende Qualität - Double-Tip mit Kalligrafie-Spitze und Pinsel - Kalligrafie-Spitze 2 mm für exakte Linienführung - Flexible Pinselspitze für kreatives Schreiben & Gestalten - Tinte auf Wasserbasis - Auswaschbar aus fast allen Textilien - Sicherheit durch ungiftige Pigmente Eignet sich besonders gut für - Handlettering und Kalligrafie - Kreatives Gestalten und Schreiben - Das Colorieren von Motiven - Entspanntes, künstlerisches Schaffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Pinselspitze
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Spitze Weite
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 24,85*
€ 29,57
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 24,50*
€ 29,16
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 22,92*
€ 27,27
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 22,43*
€ 26,69
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 21,87*
€ 26,03
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 17,22*
€ 20,49
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.