Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79298605
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
14.4 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0293-308, VDE 0295, IEC 60228, IEC 60332-1-2, EN 50525-2-51
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.4 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36386*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,50386*
€ 0,59959
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,44386*
€ 0,52819
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,43386*
€ 0,51629
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,36386*
€ 0,43299
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,64*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,90*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,14*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,88*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.