Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 KGN33NWEB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 282 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 KGN33NWEB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 282 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGN33NWEB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 282 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGN33NWEB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 282 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGN33NWEB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 282 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGN33NWEB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 282 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGN33NWEB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 282 l E Weiß
Bosch Serie 2 KGN33NWEB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 282 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79044862
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN33NWEB
EAN/GTIN:
     4242005196517
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
FreshSense: ideales Aufbewahrungsklima.
Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.

Schutz für Tiefkühlkost.
Herkömmliche Gefrierschränke können Ihre Lebensmittel zwar erfolgreich einfrieren – aber dass sie auch gefroren bleiben, ist nicht immer garantiert. SuperGefrieren lässt Lebensmittel schneller durchfrieren und schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Geräte mit automatischer Einfrierfunktion wechseln nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wieder in den Normalbetrieb, um Energieverschwendung zu vermeiden. Gut für Ihre Lebensmittel. Und gut für Ihren Energieverbrauch.

Multi Airflow-System: gleichmäßige Luftverteilung für längere Frische.
Das ventilatorengestützte MultiAirflow-System lässt gleichmäßige sanfte Kaltluftströme auf allen Ebenen des Kühl- und Gefrierraums austreten. Temperaturschwankungen werden verringert und Abkühlzeiten verkürzt – für ein lang anhaltendes Aroma Ihrer Lebensmittel.

MultiBox Schublade
Die MultiBox-Fach ist besonders gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse geeignet - gerade große Lebensmittel, wie z.B. ein Salatkopf finden hier ihren optimalen Platz.

Nie mehr den Kühlschrank abtauen!
Das manuelle Abtauen des Kühlschranks kann sehr lästig und zeitaufwendig sein. Dank unseren neuen Kühlschränken mit NoFrost können Sie diese Aufgabe für immer von Ihrer To-do-Liste streichen. Anders als bei konventionellen Kühlschränken wird die Luftfeuchtigkeit in einem NoFrost-Gerät kontinuierlich in einem zentralen Kühlteil gesammelt, das in kurzen Abständen einen automatischen Abtauvorgang startet. Das entstehende Kondenswasser wird einfach aus dem Kühlschrank herausgeleitet und verdampft außerhalb. Auf diese Weise hält NoFrost nicht nur Ihren Kühlschrank permanent eisfrei, sondern macht auch manuelles Abtauen überflüssig.

Die LED-Beleuchtung stellt Ihre Lebensmittel immer ins Rampenlicht.
Die ebenso energieeffiziente wie langlebige LED-Beleuchtung erhellt den kompletten Innenraum des Kühlschranks. Durch die Position der Lampen ist eine Ausleuchtung auch bei voller Beladung gewährleistet. Die Lampen halten ein Geräteleben lang.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Schließautomatik
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
89 l
Gefrierkapazität
11 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
19 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Bruttokapazität Gefrierfach
110 l
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
282 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
306 l
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Zertifizierung
CE, VDE
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
237 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
1760 mm
Gewicht
58650 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
193 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
3
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Bruttokapazität Kühlschrank
196 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,45*
€ 631,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,50*
€ 625,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,18*
€ 604,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,07*
€ 586,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,23*
€ 542,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.