Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1800B T5X500 Audio-Kabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Belden 1800B T5X500 Audio-Kabel 500 m Grau
Belden 1800B T5X500 Audio-Kabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78854471
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1800B T5X500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,5
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, belden lautsprecherkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31362*
  
Preis gilt ab 15.000,001 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 30 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 152 Meter
€ 1,71303*
€ 2,03851
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 1,66362*
€ 1,97971
pro Meter
ab 15000,001 Meter
€ 1,31362*
€ 1,56321
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,48*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.