Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 1006.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal AX 1006.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal AX 1006.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78801515
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1006.000
EAN/GTIN:
     4028177814950
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ip 66
schaltschrank rittal
schaltschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
9800 g
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,80*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,76*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,66*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,19*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,93*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,12*
Zubehör
Rittal
2433010
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.