Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PT1092 Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PT1092 Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 5 Stück(e)
Peach PT1092 Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78270151
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     112264
EAN/GTIN:
     7640460540208
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Peach Spar Packs - Sparen Sie zusätzlich gegenüber dem Einzelkauf!

Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Dell
Versorgungstyp
Multi pack
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
1250 c, 1350 cnw, 1355 cn, 1355 cnw
Schwarztoner Seitenleistung
2000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
2
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Farbtoner-Seitenleistung
1400 Seiten
Ersatz für
593-11016/21/18/19
OEM-Code
1250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.