Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 25 X 27 mm |
| Prozessor-Code | SR1SC |
| Physical Address Extension (PAE) | 36 Bit |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Graphics | 22 nm |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 0,00 |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 0,00 |
| ARK Prozessorerkennung | 78867 |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 64 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 64 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 64 GB |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 688 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 854 MHz |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 2 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Ubuntu Linux |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | J1900 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.42 GHz |
| Prozessorsockel | BGA 1170 |
| Prozessor-Cache | 2 MB |
| Prozessor Cache Typ | L2 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Lithografie | 22 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 32-bit, 64-Bit |
| Prozessor-Serien | Intel Celeron Processor J1000 series for Desktop |
| Prozessor Codename | Bay Trail |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| Tjunction | 105 °C |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 4 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x4 |
| Stepping | B3 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 8 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1333 MHz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8111G |
Speicher | Speicherkapazität | 4 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR3L-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 4 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
| Speicherkanäle | Einfach-Kanal |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 195 mm |
| Tiefe | 216 mm |
| Höhe | 41 mm |
| Gewicht | 2200 g |
| Paketgewicht | 3200 g |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Anzahl der 2,5 | 1 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |
Energie | Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
Leistungen | Produkttyp | Mini-PC |
| Audio-Chip | Realtek ALC887 |
| Audio Kanäle | 8.0 Kanäle |