Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SBN010010R1010 Anschlussblock 1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SBN010010R1010 Anschlussblock 1 Grau
ABB 1SBN010010R1010 Anschlussblock 1 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77708842
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010010R1010
EAN/GTIN:
     3471522121004
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Der CA5-10 ist ein 1-poliger Hilfskontaktblock, mit 1S zur frontseitigen Montage an 1-stöckige Schütze der Baureihen A(F)9 bis A(F)95.
Ebenso passend für alle AL und AE-Schütze in 1-stöckiger Bauform, sowie 4--polige N und NL Hilfsschütze.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CB, SE
Nachhaltigkeitszertifikate
CB
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
46.8 mm
Energie
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBL237001R1300 AF26-30-00-13
ab € 86,38*
Zubehör
ABB
CA5-01
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.