Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA5-01 KONTAKTBLOCK, TOP MOUNT, 1NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8640874
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CA5-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktblöcke
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Produktpalette: CA5
  • Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Schalteranschlüsse: Schraubklemme
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schütze, Taster, ABB, CA5-01, 8640874, 864-0874
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SBN010010R1010
    ab € 2,23*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010020R1011
    ab € 7,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.