Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y763442 Herst.-Nr.: 426 SM EAN/GTIN: 5033955001131 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Skalpell-Klinge | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Metall | | Zertifizierung | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 55 mm | | Breite | 10.5 mm | | Höhe | 0.4 mm | | Gewicht | 0.3 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 31,93* | € 43,76* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,25* | € 43,78* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,12* | € 52,02* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 65,24* | € 82,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3193* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|