Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLB253301 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLB253301 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
eSTUFF GLB253301 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77272179
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB253301
EAN/GTIN:
     5706998990037
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
60 mm/sek
Schlagzähigkeit
19 kJ/m²
Biegemodul
2300 MPa
Biegsamkeit
70 MPa
Bruchdehnung
30 %
Durchmessertoleranz
0.05 mm
Zugfestigkeit
430 kPa
Drucktemperatur-Richtlinie
230 °C
Glasübergangstemperatur
88 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
1322 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
2.85 mm
Durchmesser
2.85 mm
Drahtlänge
12800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.