Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DIC-23312 Video-Türgegensprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DIC-23312 Video-Türgegensprechanlage
Byron DIC-23312 Video-Türgegensprechanlage
Byron DIC-23312 Video-Türgegensprechanlage
Byron DIC-23312 Video-Türgegensprechanlage
Byron DIC-23312 Video-Türgegensprechanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77191098
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DIC-23312
EAN/GTIN:
     8711658439518
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Transponderchip
Gegensprechanlage
Mit der Byron DIC-23312 Wi-Fi Video-Türsprechanlage können Sie Personen vor Ihrer Tür sehen und mit ihnen reden. Auch wenn Sie nicht zuhause sind, können Sie über die BY Home-App auf Ihrem Smartphone sehen, wer bei Ihnen klingelt. Wenn jemand vor Ihrer Tür steht, kann diese Video-Gegensprechanlage Schnappschüsse und Videos Ihrer Besucher in HD-Auflösung machen, die auf dem Monitor oder einer MicroSD-Karte (MicroSD-Karte nicht im Lieferumfang) gespeichert werden. Zur Video-Türsprechanlage gehören ein Außenmodul aus gebürstetem Aluminium und ein 7-Zoll-Innen-Touchscreen. Diese Byron Wi-Fi Video-Türsprechanlage hat ein integriertes RFID-System, mit dem Sie Ihre Eingangstür oder Ihr Tor per RFID-Tags öffnen können. Jederzeit und überall sehen, wer klingelt Mit dieser Byron Wi-Fi Video-Türsprechanlage sehen Sie immer und überall, wer vor Ihrer Tür steht. Über die BY Home-App, die mit dem Innenmonitor verbunden ist, können Sie deutlich erkennen, wer Ihr Besucher ist. Auch, wenn Sie nicht zuhause sind. Der dünne 2-cm-Innenmonitor hat einen 7-Zoll-Touchscreen. Dank Infrarot-Kamera mit bis zu 1 m Sichtweite und 90° Blickwinkel können Sie selbst bei Dunkelheit deutlich sehen, wer vor der Tür steht. Öffnen Sie Ihre Tür per RFID Dank des integrierten RFID-Systems können Sie jederzeit kontrollieren, wer Ihr Haus betritt. Die Gegensprechanlage verfügt über 2 rote Registrierungsmarken und 4 schwarze Benutzermarken. Um die Tür zu öffnen, führen Sie Ihren RFID-Tag einfach über das Außenmodul. Sie haben eine Marke verloren oder brauchen zusätzliche Marken? Auf der Byron Service-Website können Sie jederzeit neue Tags bestellen. (Registrationsmarken: 99.24112.01/Benutzermarken: DIC-29910) Immer auf dem Laufenden mit der App Die Byron Wi-Fi Video-Türsprechanlage kann mit der BY Home-App verbunden werden. Sie finden diese App im Playstore und im Apple Store. Über die App können Sie sehen, wer vor Ihrer Tür steht. Sie können mit Ihrem Besucher reden, ein Video aufzeichnen, ein Foto machen oder über die App das Elektroschloss öffnen. So können Sie an einem völlig anderen Ort sehen, wer vor Ihrer Tür steht, und entscheiden, ob er Einlass erhält oder nicht. Außerdem haben Sie jederzeit Zugriff auf Livebilder. So wissen Sie stets, was bei Ihnen zuhause vorgeht. Nutzen Sie die Verdrahtung einer vorhandenen Türsprechanlage Die Gegensprechanlage ist 2-adrig und kann daher in den meisten Haushalten eingesetzt werden. Kontrollieren Sie vor dem Kauf, welche Art von Verdrahtung Sie haben, um einen Fehlkauf zu vermeiden. Der Innenmonitor lässt sich problemlos an der Wand montieren und wird von einem 15-Volt-Netzteil gespeist. Tipp! Halten Sie sich oft im Dachgeschoss auf oder möchten Sie hausinterne Gespräche führen? Dann kaufen Sie einen weiteren Monitor, damit Sie jederzeit und überall sehen können, wer vor der Tür steht. Lieferumfang: 7-Zoll-Innen-Touchscreen, Außenmodul mit integriertem RFID und Infrarot-Kamera, 15-Volt-Netzadapter, 2x RFID-Registrierungsmarken, 4x RFID-Benutzermarken, 1x 10 m zweiadriges Kabel, Montageplatte für Außenmodul und Innenmonitor, Schrauben und Dübel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
1 m
Netzwerk
WLAN
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Smartphone-Unterstützung
Ja
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Kamera
Maximale Bildauflösung
1280 x 720 Pixel
Bildwinkel, horizontal
90 °
Bildwinkel, vertikal
90 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Außengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Netzteil Ausgangsspannung
15 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Frequenzband
2.4 GHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl Melodien
25
RFID-Lesegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DIC-29112
€ 22,60*
Zubehör
Byron
DIC-29212
€ 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.