Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DIC-29112 Elektrischer Türöffner DB5005


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Byron DIC-29112 Elektrischer Türöffner DB5005
Byron DIC-29112 Elektrischer Türöffner DB5005
Byron DIC-29112 Elektrischer Türöffner DB5005
Byron DIC-29112 Elektrischer Türöffner DB5005
Byron DIC-29112 Elektrischer Türöffner DB5005
Byron DIC-29112 Elektrischer Türöffner DB5005
Byron DIC-29112 Elektrischer Türöffner DB5005
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88654543
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DIC-29112
EAN/GTIN:
     8711658458465
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Öffnen Sie Ihre Tür oder Ihr Tor mit Ihrer Gegensprechanlage, indem Sie den Byron DIC-29112 Elektrischen Türöffner verwenden. Der elektrische Türöffner funktioniert mit allen 12-V-Sprechanlagen und eignet sich sowohl für links- als auch für rechtsöffnende Türen.

Begrüßen Sie Ihre Gäste
Verkabeln Sie den elektrischen Türöffner mit Ihrer Gegensprechanlage. Benutzen Sie ihn, um die Tür oder das Tor für Ihre Gäste aus der Ferne zu öffnen. Der elektrische Türöffner hat eine Spannung von 12 V und kann an Ihre bestehende Gegensprechanlage angeschlossen werden. Ein Knopfdruck auf Ihre Gegensprechanlage und die Entriegelung an der Tür ermöglicht Gästen den Zutritt. Zusätzlicher Komfort für Sie und Ihre Besucher.

Das ist im Lieferumfang enthalten:
Elektrischer Türöffner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Merkmale
Produkttyp
Elektromechanisches Motorschloss
Ausrichtung
Senkrecht
Gehäusematerial
Metall
Energie
Eingangsspannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Byron
DIC-29212
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.