Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell LE49 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell LE49 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE49 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE49 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE49 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell LE49 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76976513
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     LE49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
ThinkPad L430 T430i L530 T430 T530 T530i
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
45N1001
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
€ 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.