| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-76876633 Herst.-Nr.: 1592913 EAN/GTIN: 4016139321837 |
| |
|
| | |
| Hohe Festigkeit, selbstverlöschend. Die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Durch das angebrachte doppelseitige Klebeband kann die Brücke fest fixiert werden. Das Oberteil der Brücke ist abnehmbar, um Kabel auch nachträglich einfädeln zu können. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Curve cable tray | | Material | PVC | | Produktfarbe | Grau | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 29 mm | | Höhe | 7 mm | | Länge (m) | 1000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußbodenkanal, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbrücke grau 1m, fußbodenkanal, fußbodenkanal 1m |
| | |
| |