Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoControl Duo Essensthermometer Digital 0 - 350 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ThermoControl Duo Essensthermometer Digital 0 - 350 °C
Laserliner ThermoControl Duo Essensthermometer Digital 0 - 350 °C
Laserliner ThermoControl Duo Essensthermometer Digital 0 - 350 °C
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76838900
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.429A
EAN/GTIN:
     4021563705351
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
150 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
145 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturbereich (T-T)
0 - 350 °C
Genauigkeit (min.)
10 °C
Genauigkeit (max.)
2 °C
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Sensorlänge
1100 mm
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Magnetisch
Ja
Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.