Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR6-302WJBW-RYG Alarmlicht Fixed LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR6-302WJBW-RYG Alarmlicht Fixed LED
PATLITE LR6-302WJBW-RYG Alarmlicht Fixed LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753847
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-302WJBW-RYG
EAN/GTIN:
     4938766014602
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Technische Details
Typ
Fixed
Platzierung
Drinnen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2 (IEC/EN 60947-5-1, EN62471
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 138,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.