Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR5-E-C Alarmlicht Fixed Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR5-E-C Alarmlicht Fixed Weiß LED
PATLITE LR5-E-C Alarmlicht Fixed Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753787
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR5-E-C
EAN/GTIN:
     4938766016088
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Modul
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Weiß
Platzierung
Indoor
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
LR5-02KTNK
ab € 21,91*
Zubehör
Patlite
LR5-02KTNU
ab € 22,65*
Zubehör
Patlite
LR5-02KTNW
ab € 21,92*
Zubehör
Patlite
LR5-02WTNK
ab € 21,77*
Zubehör
Patlite
LR5-02WTNW
ab € 21,91*
Zubehör
Patlite
LR5-BK
ab € 24,82*
Zubehör
Patlite
LR5-BW
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.