|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-76753746 Herst.-Nr.: LR6-302WJBU-RYG EAN/GTIN: 4938766014688 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom |  | Arbeitsspannung | 24 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 90 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | Technische Details | Typ | Fixed |  | Platzierung | Drinnen |  | Lampentyp | LED |  | Formfaktor | Rund |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |  | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Produktfarbe | Silber |  | Zertifizierung | UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2 IEC/EN 60947-5-1, EN62471 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |