| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-76753728 Herst.-Nr.: NE-24A-B EAN/GTIN: 4938766021778 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | AC Eingangsspannung | 24 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 75 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 56 mm | | Gewicht | 60 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Technische Details | Typ | Fixed | | Diffuser Farbe | Blau | | Lampentyp | LED | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Leuchtmitteltyp | LED | | LED Farbe | Blau | | Produktfarbe | Schwarz, Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 24v blau, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v |
| | |
| |