Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs Serialized Combination Kabelschloss Grau, Orange, Zink 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs Serialized Combination Kabelschloss Grau, Orange, Zink 1,8 m
Port Designs Serialized Combination Kabelschloss Grau, Orange, Zink 1,8 m
Port Designs Serialized Combination Kabelschloss Grau, Orange, Zink 1,8 m
Port Designs Serialized Combination Kabelschloss Grau, Orange, Zink 1,8 m
Port Designs Serialized Combination Kabelschloss Grau, Orange, Zink 1,8 m
Port Designs Serialized Combination Kabelschloss Grau, Orange, Zink 1,8 m
Port Designs Serialized Combination Kabelschloss Grau, Orange, Zink 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76605949
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901202/25
EAN/GTIN:
     3567042029637
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Gewicht
156 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Orange, Zink
Beste Verwendung
Monitor, Notebook, PC, Projektor
Schloss Art
Zahlenschloss
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anzahl der Kombinationen
4
Material
Nickel, Stahl, Zink
Beschichten
PVC
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,79*
€ 768,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,38*
€ 758,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,33*
€ 733,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,02*
€ 711,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,07*
€ 670,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.