Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba P300 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba P300 3.5" 4 TB Serial ATA III
Toshiba P300 3.5" 4 TB Serial ATA III
Toshiba P300 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     920-13105
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWD240UZSVA
EAN/GTIN:
     4260557511152
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.17 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Schocksensor
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Geräuschpegel Ruhemodus
22 dB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
350 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
4.11 W
Energieverbrauch (schreiben)
4.11 W
Energieverbrauch (idle)
2.32 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 69,79*
€ 86,92*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 71,59*
€ 87,99*
2 Tage
26
pro Stück
€ 6,90*
ab € 72,40*
€ 89,44*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 70,36*
€ 89,63*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,93*
€ 91,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.