Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-TMAX40 Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SC-TMAX40 Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 1200 W
Panasonic SC-TMAX40 Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 1200 W
Panasonic SC-TMAX40 Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 1200 W
Panasonic SC-TMAX40 Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 1200 W
Panasonic SC-TMAX40 Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 1200 W
Panasonic SC-TMAX40 Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 1200 W
Panasonic SC-TMAX40 Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76530396
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-TMAX40E-K
EAN/GTIN:
     5025232894697
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17500 g
Breite
305 mm
Tiefe
326 mm
Höhe
804 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
880 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
20000 g
Audio
RMS-Leistung
1200 W
Impedanz
6 Ohm
Musik Energie
13200 W
THD, totalklirren
30 %
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
6,35-mm-Stecker
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
4
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
60 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser
200 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
100 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Sonstige Funktionen
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Kabelloser Subwoofer
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
220 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
196 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,74*
€ 762,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,05*
€ 748,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,29*
€ 732,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,88*
€ 715,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,23*
€ 675,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.