Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT Computergehäuse Ventilator 12 cm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75840820
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885495
EAN/GTIN:
     4897059872469
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
ALSEYE X12 Kit, Grau – born to be cool! Die drei 120mm RGB-Lüfter der X12 Xtreme-Serie von ALSEYE bestechen mit ihrem rahmenlosen Lüfterdesign und sind jeweils mit 24 adressierbaren RGB-LEDs ausgestattet. Die RGB-Lüfter lassen sich wahlweise über die beiliegende Fernbedienung oder über den integrierten 5V RGB-Header (adressierbare RGB-LEDs) verwalten und steuern. Gummierte Auflagen unterhalb der Befestigungslöcher, die zudem eine unsichtbare Schraubenbefestigung ermöglichen, verhindern bei den Lüftern zuverlässig die Übertragung von Vibrationen auf das PC-Gehäuse und sorgen für einen laufruhigen Betrieb bei bis zu 1200U/min und 26,3dBA. Das Set lässt sich problemlos mit bis zu fünf weiteren, optional erhältlichen ALSEYE X12 RGB-Lüftern erweitern.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 30 mm
Paketgewicht
695 g
Design
Produktfarbe
Grau
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig
Schrauben enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
LED-Controller
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26.3 dB
Luftstrom
71.7 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.