Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Slim Pen Eingabestift 13 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Slim Pen Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen Eingabestift 13 g Schwarz
Microsoft Surface Slim Pen Eingabestift 13 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75663767
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     LLM-00002
EAN/GTIN:
     889842509113
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Breite
11.3 mm
Tiefe
6.3 mm
Höhe
136.8 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Surface Pro 5th Gen Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro X Surface Book 2 (15") Surface Book 2 (13") Surface Go Surface Studio and Surface Studio 2 Surface Pro X Surface Book Surface Book 2 Surface Studio 1st Gen, Surface Studio 2 Surface Laptop 1st Gen Surface Laptop 2 Surface Laptop 3 Surface Go Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5th Gen Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface 3
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
130 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
119.888 mm
Höhe des Versandkartons
230.124 mm
UNSPSC-Code
8471609050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
PLZ-00024
ab € 1.471,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.