| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-75648780 Herst.-Nr.: 61863360 EAN/GTIN: 4004094618666 |
| |
|
| | |
| Der Weinausgießer aus hochwertigem Edelstahl von Westmark bewahrt Ihre Tischdecke nicht nur vor Rotweinflecken, sondern mit ihm lassen sich auch geöffnete Weine ohne Aromaverlust über einen längeren Zeitraum aufbewahren. Der innenliegende Verschließmechanismus lässt sich dazu einfach durch das Herunterdrücken des außenliegenden Hebels betätigen. Der Lamellenkorken passt sich ideal an den Flaschenhals an und lässt so keinen Sauerstoff in die Flasche hinein. Der Weinausgießer ist nicht nur besonders praktisch, sondern er ist dank seines edlen Designs auch als Dekoration für die Essenstafel oder mit seinem schicken Aufbewahrungsbeutel ideal als Geschenk geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 53 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 100 mm | Technische Details | Empfohlene Flüssigkeiten | Universal | | Material | Silikon, Edelstahl | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |