Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCE0822D1G Bezugspegel 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCE0822D1G Bezugspegel 30 m
DeWALT DCE0822D1G Bezugspegel 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74821009
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE0822D1G-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
Linienlaser
dewalt linienlaser
linienlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Stativbefestigung
Ja
Akku/Batterie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Merkmale
Maximale Reichweite
30 m
Levelling Präzision (±)
10 mm/m
Anzahl der Laserpunkte
2
Strahlrichtung
Horizontal/Vertical
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,20*
€ 485,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,90*
€ 481,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,55*
€ 477,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,70*
€ 449,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,23*
€ 438,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,31*
€ 421,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 161,31*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 54,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.