Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 264-701 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 264-701 Anschlussblock 2 Grau
Wago 264-701 Anschlussblock 2 Grau
Wago 264-701 Anschlussblock 2 Grau
Wago 264-701 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     6232-2656510
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-701
EAN/GTIN:
     4044918415354
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Stromstärke
24 A
Lateraler Abschnitt
2.5 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
24.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4886*
€ 0,6386*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4928*
€ 0,6428*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5397*
€ 0,6997*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,47*
€ 0,72*
1 Tag
1459
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,48181*
€ 0,74181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6386*
€ 0,75993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5486*
€ 0,65283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4886*
€ 0,58143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-101
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
264-368
ab € 0,0812*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
264-402
ab € 0,21861*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-492
ab € 0,6164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.